品番 : EA764AB-245
品名 : 443x134x33.6mm キーボード(プログラマブル)
43キーに文字やショートカット機能を割り当てできる
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-P1BK |
|---|---|---|---|
| キー数 | 108キー | キー配列 | 日本語 |
| コネクタ形状 | USB Aコネクタ | インターフェース | USB |
| キースイッチ | メンブレン | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 4±0.5mm | 動作力 | 45g |
| 印刷方式 | レーザー印刷 | ケーブル長 | 約1.6m |
| セット内容 | 製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書 | 接続方式 | 有線 |
| テンキー | あり | スリムタイプ | 標準 |
| キーボードサイズ | スタンダート | 角度調節 | あり |
| サイズ | W443×D134×H33.6mm | 重量 | 約870g |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン | 対応OS | Windows 11・10 |
| スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボードです。 | |||
| 専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り当てることができます。 | |||
| F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズできます。 | |||
| 割り当てをしていない標準モードと、2種類の割り当てモードをボタン一つで切り替えできます。 | |||
| よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。 | |||
| 割り当てた機能はボード本体のメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 | |||
| キートップのカバーが外れるので、割り当てた文字の用紙やシールなどを貼ることができます。 ※シール・用紙は同梱していません。 |
|||
| しっかりした深めのメンブレンキー方式です。 | |||
| ≪割り当てに関する注意≫ | |||
| ※割り当てた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。 | |||
| ※ひらがな・カタカナや漢字は割り当てできません。 | |||
| ※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。 | |||
| ※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キー、「Windows」キーは単体では割り当てできません。他のキーと組み合わせることにより割り当てできます。 例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割り当て可能です。 |
|||
| ※割り当てた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。 | |||
| ※1キーあたり30文字まで割り当てできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
