品番 : EA764AB-246
品名 : 436x126x23mm キーボード(ハイエンドユーザー向け)
押し心地にこだわったハイエンドユーザー向けキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-MK3BK |
|---|---|---|---|
| キー数 | 108キー | テンキー | 有 |
| キーピッチ | 19mm | キー表示 | 日本語 OADG 109A配列準拠 |
| キーストローク | 3.0±0.5mm | キースイッチ | メカニカル |
| インターフェース | USB(Aコネクタ) | サイズ | 436(W)×126(D)×22.8(H)mm |
| ケーブル長 | 1.5m | 重量 | 650g |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 |
| ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード | |||
| クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ | |||
| メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能 | |||
| 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 | |||
| 上部カバーは剛性の高いアルミボディ | |||
| ※本製品はNキーロールオーバー機能を搭載しているため、KVM切替器で正常に動作しない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
