詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-247

品名 : 86x130x17mm ワイヤレステンキーボード(Mac用)

ケーブルがじゃまにならないMac用Bluetoothテンキー 静音タイプ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 NT-MBT23BK
<キーボード仕様>
ワイヤレス方式 Bluetooth Ver.5.1 キー数 20キー(19キー+Tabキー)
キースイッチ パンタグラフ キーピッチ 19mm
キーストローク 2.7±0.5mm 動作力 60±10g
使用電池 単四乾電池 1本 電池性能 連続使用150時間※アルカリ電池使用時
製品サイズ W86×D130×H17mm 重量 約70g(電池含まず)
セット内容 本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、単四乾電池×1本
<Bluetooth仕様>
プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 適合規格 Bluetooth Ver 5.1
通信距離 最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります。 送信出力 Class2
対応機種 HID プロファイルに対応したApple Macシリーズ 対応OS macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
追加説明
カタログ価格

4,820 円(税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top