詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-249

品名 : 82x166x26mm ワイヤレステンキーボード(プログラミング)

27キーにショートカット機能やキーボードの機能が割付可能

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 NT-BT26BK
接続方式 Bluetooth キー数 27キー
キースイッチ メンブレン キーピッチ 19mm
キーストローク 3.8±0.3mm 動作力 60±15g
印刷方式 シルク印刷 使用電池 充電池
電池性能 電池容量200mA、充電時間2.5時間
連続動作時間/41時間
連続待機時間/1420時間
プロファイル HID (Human Interface Device Profile)
通信距離 10m 角度調節 あり
サイズ W82×D166×H26mm 重量 160g
付属品 製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ) 対応機種 USBポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。
※機能割り付け時に有線接続が必要となります。
対応OS Windows 11・10
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り当てることができます。
3つのモードで切替可能です。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り当てが可能です。MODE2とMODE3は27キー全てに割り当てが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り当てた文字や機能がひと目でわかるように、割り当てられた内容がパソコン画面上に表示されます。
割り当てた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
(一部機能はパソコン側に保存されている為、パソコンごとに設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り当てた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
付属のケーブルでパソコンに接続すると有線テンキーとして使用できます。
※テンキーに割り当てを行う際、パソコンとテンキーを有線接続する必要があります。
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top