詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-262

品名 : 448x136x 32mm ワイヤレスキーボード

タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用
レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード

仕様

メーカー エレコム 型番 TK-FDM106TBK
インターフェイス USB テンキー 有
対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種 USBポートを装備したWindows搭載機
カラー ブラック 電波到達距離 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電源 単3電池×1本(付属) サイズ 447.7(W)×136.0(D)×31.6(H)mm(スタンド含まず)
重量 約568g(電池含まず) コネクタ形状 USB(A)オス
通信方式 GFSK方式 電波周波数 2.4GHz帯
キータイプ メンブレン キー配列 109キー(日本語配列)
キーピッチ 19.0mm キーストローク 3.5mm
電池寿命 アルカリ乾電池使用時の目安:約4年 サイズ分類 フルサイズ
レシーバー サイズ:19.5(W)×15.8(D)×6.5(H)mm
重量:2g
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンド付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備。※防水設計ではありません。
キートップをラバードームで支える構造となっておりキーストロークは深めで、しっかりとしたタッチ感です。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。また、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。また、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安)
※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。また、レシーバーは本体裏面に収納可能です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1869ページ
ウェブカタログ画像
  • メンブレン方式を採用
  • 高耐久キー設計
  • 電源スイッチ&電池表示ランプ
  • 角度調節スタンド付
  • 1円玉サイズのマイクロレシーバー
  • 数字入力に便利なテンキー付き
  • タイピングしやすいキー配列
  • 裏面

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top