品番 : EA764AB-263
品名 : 442x128x 25mm ワイヤレスキーボード(薄型/マウス付)
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル
クリック感の軽い無線マウスとサクサク軽い打ち心地の無線薄型フルキーボードのセットモデル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-FDM110MKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | テンキー | 有 |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | USBポートを装備したWindows OS搭載機 |
| カラー | ブラック | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| 電源 | キーボード:単4電池×1本(付属) マウス:単3電池×1本(付属) |
サイズ | キーボード:441.5(W)×127.6(D)×25(H)mm(スタンド含まず) マウス:59.3(W)×100(D)×37.8(H)mm |
| 重量 | キーボード:515g(電池含まず) マウス:60g(電池含まず) |
コネクタ形状 | USB(A)オス |
| 通信方式 | GFSK方式 | 電波周波数 | 2.4GHz帯 |
| キータイプ | メンブレン | キー配列 | 109キー(日本語配列) |
| キーピッチ | 19.0mm | キーストローク | 2.5mm |
| ホットキー数 | 12キー | 電池寿命 | キーボード:約2年 マウス:約2年 |
| マウス・読み取り方式 | 光学式センサー方式 | マウス・分解能 | 1600カウント |
| マウス・LED色 | ブルー | マウス・ホイール数 | 1個 |
| マウス・ボタン数 | 3個(※ホイール数含む) | マウス・レシーバー収納 | 〇 |
| マウス・連続使用時間 | 約384時間 | マウス・連続待機日数 | 約1041日 |
| レシーバー | サイズ:19.5(W)×15.8(D)×37.8(H)mm 重量:2g |
||
| 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用した無線マウスが付いています。 | |||
| サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 | |||
| 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 | |||
| キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。 | |||
| キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 | |||
| Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 打鍵しやすいキーピッチ19mm、大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 | |||
| 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 | |||
| キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 | |||
| JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 | |||
| タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 | |||
| 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。ひとつのレシーバーユニットでキーボードとマウスを接続可能です。また、レシーバーはキーボードの裏面でも、マウスの裏面でも収納可能です。 | |||
| キーボード、マウスとも不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 | |||
| 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 | |||
| マウスは小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 | |||
| マウスに軽量スイッチを採用し、軽快なクリック感を実現しています。 | |||
| マウスはさまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。 | |||
| キーボードは単4電池1本、マウスは単3電池1本で使用でき、それぞれ約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安※メーカー環境でのテスト値であり、保証値ではありません。) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
