品番 : EA764AB-264
品名 : 437x149x 27mm ワイヤレスキーボード(抗菌/防水IPX5
日々の汚れや小さなホコリの除去に!
IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能
さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです
IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能
さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-WS02DMKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | テンキー | 有 |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、macOS Monterey (12)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | USBポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機 |
| カラー | ブラック | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | サイズ | 436.6(W)×148.7(D)×26.7(H)mm(スタンド含まず) |
| 重量 | 498g(電池含まず) | 防水・防塵等級 | IPX5 |
| コネクタ形状 | USB(A)オス | 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | キータイプ | メンブレン |
| キー配列 | 109キー(日本語配列) | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2mm | ホットキー数 | 13キー |
| 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時の目安:8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定 |
サイズ分類 | フルサイズ |
| レシーバー | サイズ:19.8(W)×15.4(D)×6.8(H)mm 重量:2g |
||
| キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。 | |||
| レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 | |||
| キーの隙間にたまったホコリを、丸洗いで簡単に除去可能。不意の水濡れでも安心の、防水タイプの2.4GHz無線キーボードです。 | |||
| IPX5対応の防水設計で水洗いが可能なため、キーボード本体を清潔に保てます。 | |||
| トップケースの凸凹が少ないフラットな設計により、水が溜まりにくく排出もしやすいため、お手入れが簡単です。風が通りやすい設計のため、エアダスターでの掃除にもおすすめです。 | |||
| 誤って飲み物などの液体をキーボードにこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに排出できる“排水機構”を搭載しています。 | |||
| 本体の裏面は、排水穴のホコリや汚れが目立ちにくいウォームグレーを採用。表裏バイカラーのシンプルながらもスタイリッシュなデザインでワークスペースを整えます。 | |||
| 抗菌加工によって菌の繁殖を抑え、本体を清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーパッド筐体、印刷部分) ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 |
|||
| 数字入力に便利なテンキー付きで、エクセルでの作業などを効率化できます。 | |||
| キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できる“ホットキー”を搭載しています。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームを表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショット、キーロックといった13種類の操作が可能です。 | |||
| キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用。深めのストロークで、心地よい打鍵感を求める方におすすめです。 | |||
| キートップの印字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を採用。印字が消えにくいため、繰り返しの丸洗いにも安心です。 | |||
| タイピングしやすいJIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 | |||
| キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久設計です。 | |||
| 接続状況、電池残量をお知らせするLEDランプがついています。 | |||
| パソコンのUSBポートにレシーバーユニットを挿すだけですぐに使用できるワイヤレスタイプです。 | |||
| パソコンに挿したままでも気にならないマイクロレシーバーを採用しています。 | |||
| レシーバーは本体に収納可能なため、紛失しにくく、持ち運びにも便利です。 | |||
| 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 | |||
| 紙と最小限のプラスチックを使用した環境にやさしいパッケージを採用しています。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,300 円(税抜)/ 10,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
水洗いできるキーボード
