品番 : EA764AB-265
品名 : 443x140x 27mm Bluetoothキーボード(抗菌/静音
本格静音設計!3台のマルチペアリングに対応し、スマホ・タブレット・パソコンのOSに最適な入力モードに自動で切り替えが可能なため快適な操作をサポートします
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth(R)静音フルキーボード
さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様のBluetooth(R)静音フルキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-FFBM03SKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth 5.1 Class2 | テンキー | 有 |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Android11、iOS14、iPad OS14、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 対応機種 | Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、Android、iOS、iPadOS、 Chrome OS 搭載機 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | サイズ | 442.8(W)×139.8(D)×26.8(H)mm(スタンド含まず) 442.8(W)×139.8(D)×35.3(H)mm(スタンド時) |
| 重量 | 440g(電池含まず) | 接続方式 | Bluetooth(R)無線方式 |
| 接続可能台数 | 3台 | 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | キータイプ | メンブレン |
| キー配列 | 109キー+9キー(日本語配列) | キーピッチ | 19mm |
| キーストローク | 2mm | ホットキー数 | 15キー |
| 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時の目安:1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定 |
対応プロファイル | HOGP(HID Over GATT Profile) |
| 適合規格 | Bluetooth 5.1 Class2 | ||
| 各キートップに装着したシリコンラバーによって打鍵音を低減。音が気になる場所や時間帯での使用に最適です。 | |||
| 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機構を搭載。(防水設計ではありません) | |||
| 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンド付き。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つすべり止めが付いています。 | |||
| 音が気になる場所や時間帯での使用に最適なBluetooth(R)静音フルキーボードです。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 | |||
| 独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、Chrome OS、iOS/iPadOS、Androidの5つのOSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 | |||
| 5つのOSそれぞれで使用できる合計15キーと豊富なホットキーを搭載しています。メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整などの操作が可能です。 | |||
| Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンなどのデバイスで、USBポートをふさがずに接続できます。レシーバーが不要なため、USBポートが少ない薄型パソコンやタブレットにもおすすめです。 | |||
| 最大3台のマルチペアリングに対応し、切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 | |||
| 抗菌加工によって、菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。(抗菌範囲:キーボード筐体、印刷部分) | |||
| キートップをラバードームで支える“メンブレン方式”を採用しています。 | |||
| キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 | |||
| 大型のエンターキーや、独立して配置されたDelete、Insertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 | |||
| 不使用時の電池の消耗を防止できる“電源スイッチ”付きです。また、接続状況、電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 | |||
| 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 | |||
| Androidデバイスで、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。※Android4.0以降専用です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
