品番 : EA764AB-267
品名 : 361x143x 26mm ワイヤレスキーボード(抗菌/コンパクト)
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!
サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型テンキーレスキーボード
サクサク軽い打ち心地で、レシーバーをPCに挿すだけで使える無線薄型テンキーレスキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-FDM109TKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB | テンキー | 無 |
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
対応機種 | USBポートを装備したWindows搭載機 |
| カラー | ブラック | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| サイズ | 360.6(W)×142.5(D)×25.6(H)mm(スタンド含まず) 360.6(W)×142.5(D)×34.1(H)mm(スタンド時) |
重量 | 455g(電池含まず) |
| コネクタ形状 | USB(A)オス | 通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
| キータイプ | メンブレン | キー配列 | 92キー(日本語配列) |
| キーピッチ | 19.0mm | キーストローク | 2.5mm |
| ホットキー数 | 12キー | 電池寿命 | アルカリ乾電池使用時の目安:約2年 ※1日8時間のパソコン操作を想定 |
| サイズ分類 | テンキーレスサイズ | レシーバー | サイズ:19.5(W)×15.8(D)×6.5(H)mm 重量:2g |
| デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 | |||
| サクサクと軽い打ち心地を実現したキー設計を採用した薄型キーボードです。 | |||
| キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※旧EA764AB-21Aと比較 | |||
| キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 | |||
| Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 | |||
| 打鍵しやすいキーピッチ19mm、大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 | |||
| 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。また、スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 | |||
| キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 | |||
| タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列のキーボードです。 | |||
| JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。 | |||
| 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。レシーバーは本体裏面に収納可能です。 | |||
| 電池残量を知らせてくれるLEDランプがついています。 | |||
| 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 | |||
| 単4電池1本で使用でき、約2年間電池の交換をせずに使用可能です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安) ※メーカーでのテスト値であり、保証値ではありません。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,630 円(税抜)/ 5,093 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
