詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-2BB

品名 : USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)

マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!
2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード

仕様

メーカー エレコム 型番 TK-TCM012BK
対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) 対応機種 USBポートを装備したWindows搭載機
カラー ブラック インターフェイス USB
サイズ 90(W)×140(D)×23.5(H)mm(ケーブル除く) 重量 約114g
ケーブル長 0.5m USBポート数 2ポート
コネクタ形状 USB[A] キータイプ メンブレン
キー配列 20キー キーピッチ 19mm
キーストローク 2.3mm アップストリーム(パソコン側)ポート数 1ポート
ダウンストリーム(HUB側)ポート数 (USB2.0)×2 電源方式 USBバスパワー
供給可能電流 100mA未満/1ポート
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウスなどのUSB機器を2台まで接続できるテンキーボードです。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。
NumLock問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。
Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。
NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
大きなキーで入力効率が向上します。
追加説明
カタログ価格

3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/28 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1871ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top