品番 : EA764AB-301
品名 : 426x140x19mm ワイヤレスキーボード(ソーラー充電式)
部屋の明かりで充電できる電池交換が不要なソーラーパネル内蔵Bluetoothキーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BTEC1BK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth Ver5.0 Class 2 | 通信範囲 | 10m ※使用環境によって異なります。 |
| プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | キー数 | 113キー |
| キーピッチ | 19mm | キーストローク | 2.1±0.2mm |
| キー配列 | 日本語 OADG 109A配列準拠 | キースイッチ | パンタグラフ |
| 動作力 | 67g | 使用電池 | ・ソーラー蓄電用スーパーキャパシタ ・充電池 ・補助用/CR2032(ボタン電池) |
| 充電時間 | 6時間(500lux以上の明るさ時) ※充電には200lux以上の明るさが必要です。 明るさにより充電時間は異なります。 |
連続動作時間 | ソーラー蓄電:7時間 ボタン電池:47日 |
| 連続待機時間 | ソーラー蓄電:72時間 ボタン電池:約2年 |
印刷方式 | シルク印刷 |
| サイズ | 426(W)×140(D)×19(H)mm | 重量 | 約680g |
| テンキー | 有 | 機能 | マルチペアリング アイソレーション 角度調節 電源スイッチ |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 Android 9~16 iOS 11、12、13、14、14.5、15、16、17、18、26 ※かな入力非対応 iPadOS 13、14、14.5、15、16、17、18、26 ※かな入力非対応 |
||
| ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード | |||
| 室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要※充電には200lux以上の明るさが必要です。 | |||
| 蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用しています。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命 | |||
| 暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。 ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計。 |
|||
| 環境に配慮した80%再生プラスチックを使用 ※キーボード筐体の素材に再生プラスチックを採用しています。キートップ及びその他の部品は再生プラスチックではありません。 |
|||
| キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用 | |||
| オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列 | |||
| 剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能 | |||
| マルチOSに対応しています。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 | |||
| 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 | |||
| ≪ご注意≫ ご購入時は充電されていないため、ボタン電池のフィルムを取り外してからご使用ください。使用直後はバッテリー残量が0%と表示されます。 初回使用時は通常よりも充電に時間がかかるため、数日間はバッテリー残量が0%と表示される場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
