品番 : EA764AB-59
品名 : 500x250mm キーボードカバー(袋型/100枚)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | FA-MULTI4 |
---|---|---|---|
シートサイズ | W500×250mm | 材質 | シルクロン(R) |
厚さ | 約0.035mm | 抗菌加工 | 無し |
キーボードに取り付ける使い捨てキーボードカバーです。 | |||
1枚あたり50cm×25cmのサイズです。 | |||
テンキーが付いたフルキーボードでも対応が可能です。 | |||
キーボード裏にテープで止めて固定し、使用することができます。 | |||
1ロール100枚分で、ミシン目に沿って簡単に切ることができます。 | |||
手触りが良く耐久性のあるシルクロン(R)素材を採用しており、快適な入力が可能です。 | |||
薄さ0.035mmで、しっかりキーボードの文字も読める透明度です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 14:38現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1948ページ |
代替品
|