品番 : EA764AB-91D
品名 : 436.6x148.7x26.7mm ワイヤレスキーボード(抗菌)
キーの隙間にたまったホコリを丸洗いで簡単に除去、不意の水濡れでも安心の防水タイプのBluetoothキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-WS03BMKBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | Bluetooth 5.2 Class2 | テンキー | 有 |
| 対応機種 | Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 | 対応OS | Windows 11・10、macOS(Monterey)12、Android 11、iOS 15、iPadOS 15、ChromeOS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| 接続可能台数 | 3台 | 電源 | 単4×1本(付属) ニッケル水素2次電池も使用可能(別売) |
| サイズ | 436.6×148.7×26.7(H)mm 436.6×148.7×34.7(H)mm(スタンド時) |
重量 | 約492g(電池含まず) |
| 防水性能 | IPX5 | 電池寿命 | 1年(アルカリ乾電池1日8時間使用の場合) |
| 電波到達距離 | 磁性体(鉄の机など)の上で使用:約3m 非磁性体(木の机など)の上で使用:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 |
通信方式 | GFSK方式 |
| 電波周波数 | 2.4GHz帯 | キーピッチ | 19mm |
| キー配列 | 109キー(日本語配列) | キーストローク | 2mm |
| キータイプ | メンブレン | ||
| IPX5対応の防水設計で水洗いが可能なため、キーボード本体を清潔に保てます。 | |||
| 浮かせたキートップやフラットなトップケースを採用で、水が溜まりにくく排出もしやすいです。 | |||
| 本体裏面の水抜き穴からすぐに排出できる“排水機構”を搭載 | |||
| キーパッド筐体、印刷部分は抗菌加工を実施され、菌の繁殖を抑え、本体を清潔に保ちます。 ※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 |
|||
| 最大3台のデバイスに対応可能なマルチペアリング機能付き、切り替えボタンを押すだけで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 | |||
| キーボードの上段には、ブラウザでのホームを表示・メディアプレーヤーの起動・音量や明るさの調整・スクリーンショット・キーロックといった13種類の“ホットキー”を搭載、押すだけで、素早く実行が可能です。 |
|||
| キートップの印字が消えにくいレーザー刻印を採用で長時間使用可能、繰り返しの丸洗いにも安心です。 | |||
| 最大1000万回のキーストロークに耐える高耐久設計 | |||
| 接続状況、電池残量をお知らせするLEDランプ付き | |||
| 専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 | |||
| JIS規格準拠の標準日本語配列を採用 | |||
| キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用、深めのストロークで、心地よい打鍵感を実現しました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
各部お手入れ方法
