品番 : EA764AC-102A
品名 : 変換アダプター(USB TypeC-Display Port)
4K/120Hz/HDRの高画質に対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCDP02 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-Cオス-DisplayPort コネクタメス | ケーブル長 | 20cm |
| ケーブル径 | 4mm | 重量 | 約22g |
| 電源 | バスパワー | 最大解像度 | 4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| HDR対応 | 対応 | HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 |
| DisplayPort規格 | Ver.1.2 | 消費電流 | 最大40mA |
| シールド方法 | 3重シールド | 動作温度 | 0~45℃ |
| 保管温度 | -10~70℃ | 動作湿度 | 10~85% 結露なきこと |
| 保管湿度 | 5~90% 結露なきこと | 対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26 iOS 17・18・26 ChromeOS |
| 対応機種 | <対応パソコン> USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン ※Nintendo Switch非対応 <対応出力機器> 各社ディスプレイ、プロジェクター ※DisplayPortを持つ機種。 ※各解像度に対応したケーブルやディスプレイが必要です。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
||
| DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる変換アダプタ。 | |||
| 映像出力に対応したType-Cポート搭載のパソコンやタブレットから、DisplayPort入力端子を持つディスプレイなどに映像や音声を出力できます。 | |||
| 高精細で滑らかな映像を大画面に出力可能。 また、白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応。 | |||
| ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現。 | |||
| 手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利。 | |||
| 他のインターフェースと干渉せずに接続できるケーブル一体型です。取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様。 | |||
| ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 | |||
| ≪ご購入前にご確認ください≫ ※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 ※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には対応していません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
