品番 : EA764AC-103A
品名 : 変換アダプター(USB TypeC-HDMI・他)
PD充電に対応しパソコンやタブレットを充電しながら映像出力可能
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCHV02 |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB 5Gbps(3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) | 電源 | バスパワー |
| コネクタ形状(電源入力側) | USB Type-Cオス | コネクタ形状(電源出力側) | HDMIタイプA(19pin)メス VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス |
| PD対応 | 対応 | USB PD最大入力 | 100W |
| 最大解像度 | 最大表示解像度/ HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応) VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz ※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
最大対応解像度 | 4K/30Hz |
| HDCP | HDCP1.4 | HDMI規格 | HDMI1.4 |
| ジャック形状(オーディオ) | 音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック | 消費電流 | 最大300mA |
| ケーブル長 | 0.2m | ケーブル径 | 4.3mm |
| 本体サイズ | 75(W)×45(D)×14(H)mm | シールド方法 | 3重シールド |
| 対応機種 | <対応パソコン> USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン <対応出力機器> HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18、26 iOS 17・18・26 |
| DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをHDMI(4K/30Hz)またはVGAに変換し映像出力ができる変換アダプタ | |||
| HDMIポートとVGAポートを一つずつ搭載しており、別売のHDMIケーブルとVGAケーブルを使用して2台同時に出力することができます | |||
| 映像と音声を同時出力できる.5mmステレオミニジャックを搭載 | |||
| 最大100WまでのUSB PD給電に対応 | |||
| 配線のしやすいショートケーブル一体型なので、他のインターフェースと干渉することなく接続でき、持ち運びしやすい超小型サイズ | |||
| ノイズ干渉を防ぐ3重のシールド構造ケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
