詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-105A

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPAlt対応)

DisplayPort Altモードに対応したType-CポートをHDMI(4K/60Hz/HDR)に
変換し映像出力ができる超小型サイズの変換アダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-ALCHDR02
サイズ(W×D×H)mm 20.8×42×11
重量(g) 22.4
カラー ブラック(ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー) コネクタ USB Type-C オス
HDMIタイプA(19pin)メス
ケーブル長 約15cm ケーブル径 約3.1mm
最大解像度 3840×2160(4K)/60Hz 消費電力 250mA
HDCP HDCP1.4/HDCP2.2対応 対応機種 <対応パソコン>
USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt モードに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
<対応出力機器>
HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
HDR対応
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2にも対応しています。
アダプタ内部はシールド性能が高く外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
追加説明
カタログ価格

5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1892ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top