品番 : EA764AC-110
品名 : USB変換マルチアダプター(TypeC-/DPaltモード対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USBTypeC- HDMI4K/60Hz対応+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 マルチ変換アダプタ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCMH60L |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 66×102×16 | 電源 | バスパワー/セルフパワー※ACアダプタは付属していません。端末本体に付属のPD対応ACアダプタをご使用ください。 |
カラー | ブラック | USB規格 | USB2.0(4K/60Hz HDMI2.0モード時)USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0(4K/30Hz HDMI1.4bモード時) |
コネクタ | USB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、USB Type-A (USB3.2 Gen1)メス×2、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45 | 最大解像度 | 4K/60Hz |
ケーブル長 | 14cm | 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコン・タブレットにHDMIの入力端子を持つテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどを直接接続するためのマルチ変換アダプタです。(PD充電用Type-Cポート・有線LANポート・USBポート付き) | |||
映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMI端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。HDMI出力ポートのほかに、PD充電用のType-Cポート、LANポート、USB3.0/2.0ポートがついたマルチアダプタです。 | |||
HDMI4K/60Hz(HDMI2.0)対応。HDMIでは最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。(HDMI出力は本製品のスイッチによって最大4K/60Hz、最大4K/30Hzの切り替えが可能) | |||
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
HDMIポートからのデジタル音声出力に対応しています。 | |||
USB3.0/2.0/1.1のUSB周辺機器を接続できるUSBポート(USBAメスコネクタ)付きです。※4K/60Hz(HDMI2.0)モード時はUSB2.0での動作、4K/30Hz(HDMI1.4b)モード時はUSB3.2 Gen1で動作します。 | |||
充電対応のUSB Type-Cポート付なので、MacBookのようにType-Cポートで充電可能な本体では、このポートにパソコン本体のACアダプタを接続することで、HDMIで出力しながら本体の充電ができるPD(Power Delivery)給電にも対応しています。※パソコン本体がType-Cからの充電に対応している機種のみになります。 | |||
ギガビット(1000BASE-T)対応のLANポート付きでストレスの少ない高速転送を実現します。 | |||
映像出力可能なUSB Type-CからHDMI、USB Type-A、USB Type-C、LANポートに出力する変換アダプタ。 | |||
USBTypeC- HDMI4K/60Hz対応+USB3.0+ギガビットイーサネット+USBtype-C給電対応 マルチ変換アダプタ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1959ページ |
代替品
|
拡大