品番 : EA764AC-114
品名 : USB変換拡張アダプター(Type-C-HDMI+VGA)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCMST2HV |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状(PC接続側) | USB Type-C | ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス×1、VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 |
| インターフェース規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | 電源 | バスパワー |
| HDMI規格 | HDMI2.0 | HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 |
| 最大対応解像度 | 4K/60Hz | 対応解像度 | HDMI側 最大4K/60Hz、VGA側 最大1080p ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 ※複製出力(ミラーモード)の場合はHDMI/VGAともに最大解像度1080pまでに対応します。 |
| サイズ | 60(W)×14(D)×40(H)mm | 重量 | 約36g |
| ケーブル長 | 0.5m | ケーブル径 | 4.3mm |
| 消費電流 | 400mA(最大) | 環境条件 | 動作:温度0~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと) 保管:温度-10~70℃、湿度5%~90%(結露なきこと) |
| 対応機種 | <対応パソコン> USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応 <対応出力機器> HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、ミニD-sub(HD)15pinコネクタを標準搭載しているマルチスキャンディスプレイ |
対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 iPadOS 13~18・26 iOS 17・18・26 |
| USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンからHDMIディスプレイ×1台、VGAディスプレイ×1台に分配、または拡張モードで映像出力できる変換アダプタ | |||
| 拡張・複製モードに対応 | |||
| 他のポートに干渉しづらいケーブル一体型で配線しやすい50cmケーブル | |||
| 持ち運びしやすい小型サイズ | |||
| ACアダプタ不要のバスパワー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
