詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-118

品名 : 1.2m USBケーブル(C-CC/2.0/PD100W対応)

2台同時に充電もデータ転送可能、やわらかシリコン素材で持ち運びにも便利な高性能二股ケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-CCP100D12BK
コネクタ形状 USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス×2 規格 USB2.0/USB1.1
ケーブル長 1.2m ケーブル径 4.2mm
USB PD(USB Power Delivery) 最大PD100W(DC20V/5A) 重量 約72g
対応機種 <パソコン>
各社パソコン
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。

<端末機器>
各社タブレット・スマートフォン
※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。
対応機種 <周辺機器>
Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど
※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。

<USB充電器>
USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器
USB Type-C対応機器を2台同時に接続できる二股ケーブル充電とデータ通信を同時に行えます。
最大100WのPower Deliveryに対応。接続機器に合わせて、自動で電力を分配します。
取り回しのしやすい1.2mの長さで、デスク周りや移動先でも快適。
やわらかく断線しにくいシリコン素材を使用。長時間の使用でも絡まりにくい。
すっきりとまとめて持ち運べる、同素材のシリコン製ケーブルタイ付属。
追加説明
カタログ価格

3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 22:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 同素材のシリコン製ケーブルタイが付属。すっきりとまとめて持ち運べます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top