品番 : EA764AC-128
品名 : USBオーディオ変換アダプター(TypeC-3.5mmミニジャック)
TypeCポートで従来のステレオミニプラグのヘッドセットやマイクが使用できる変換アダプタ。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-ADUSBTC1 |
---|---|---|---|
インターフェース | USB Type-Cコネクタ | ケーブル長 | 11cm |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、 Chrome OS搭載パソコン |
サイズ(W×D×H)mm | 29×70×12 |
周波数特性 | 20~20000Hz | サンプリングレート | 44.1kHz/48kHz |
音声出力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 | マイク入力端子 | 3.5mmステレオミニジャック×1 |
ビット深度 | 16Bit | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11、iPadOS 13~14 Chrome OS |
3.5mmステレオミニプラグのヘッドセットやマイクをUSB Type-Cに変換するアダプタです。 | |||
サウンドカードやドライバは不要でType-Cポートに差し込むだけの簡単接続です。 | |||
パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。 | |||
マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 17:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1934ページ |