品番 : EA764AC-130
品名 : 120mm オーディオ変換アダプタ(TypeC/USB PD対応)
イヤホン端子のないスマホやタブレット(TypeC仕様)でΦ3.5mmプラグのマイク付きイヤホンが使える。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-ADUSBTC3 |
|---|---|---|---|
| プラグ形状 | USB Type-C オス 直径3.5mm4極ミニ(メス) USB Type-C(メス、充電用) |
サイズ | 約W33×D10.5×H40mm |
| 重量 | 約16g | ケーブル長 | 12cm |
| 対応機種 | USB Type-Cポートを搭載しUSB充電器またはUSB PD対応充電器(最大60W)に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※音声出力に対応したUSB Type‐Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン。直径3.5mmプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット※4極タイプにも対応。 ※すべての機種への動作を保証するものではありません。ご使用の機種によっては対応しない場合があります。 | ||
| スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。 | |||
| 充電用USB Type-Cポートと音楽再生用3.5mmジャックを搭載し、本体を充電しながら音楽鑑賞や通話が可能です。 | |||
| USB PD対応の充電器を使用すれば、最大60Wの急速充電が可能です。(機器本体もUSB PD充電対応の場合) | |||
| 最大24bit/96KHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/10 00:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
