品番 : EA764AC-141
品名 : USB変換アダプター(C-A/3.1対応)
USBタイプCオスコネクタを、USBAオスコネクタに変換するアダプタ USB3.1 Gen2対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-USB29CFA |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB 3.2 Aコネクタ オス-USB Type-Cコネクタ メス(USB3.2 Gen2) | 対応機種 | 各社DOS/Vパソコン、USB Type-Cコネクタ オスを持USB周辺機器、USB Type-Cコネクタ オスを持つUSBケーブルなど |
| サイズ(W×D×H)mm | 20×51.45×12 | 重量(g) | 15 |
| カラー | ブラック | ||
| USB Type-Cコネクタ オスを、USB3.2 Gen2 Aコネクタ オスに変換するアダプタです。(USB3.2 Gen2 規格対応) | |||
| お手持ちのUSB Type-Cコネクタを持つ、USB周辺機器などをUSB Aポートを持つパソコンに接続して使用することができます。(転送速度は使用する機器の速度に準じます) | |||
| USB3.2(Gen2/Gen1)・USB3.0/2.0/1.1に対応します。USB3.2(Gen2/Gen1)の「SuperSPEED+」、「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
