品番 : EA764AC-150
品名 : USBエクステンダー
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-RP40 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | マスター(PC側):USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ-45 メス スレーブ(機器側):RJ-45 メス・USB Aコネクタ メス×1 |
サイズ(W×D×H)mm | 39×54×25 |
| 重量(g) | 48 | 電源 | バスパワー(最大100mA) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 8.6~9.2 |
通信速度 | 12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 対応機種 | 各社パソコン ※日本語Windows 98発売以前に発売されたDOS/VパソコンはUSBポートが正常に動作しない場合があります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(ドライバー不要) ※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します 各社USB1.1周辺機器 ※機種により対応できないものもあります。 ※パソコン本体・USB1.1周辺機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。 |
インターフェース規格 | USB仕様 Ver.1.1準拠 |
| USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5e)を使用して最大40m延長することができるエクステンダーセットです。※LANケーブル(カテゴリ5e)・USBケーブルは付属しておりませんので、必要な長さのケーブルを別途お求めください。※LANケーブルはストレート全結線のものをご利用ください。(クロス結線ケーブルは対応しません) | |||
| ドライバーソフトをインストールすることなく簡単に使えます。 |
|||
| 接続手順1.パソコンのUSBポートにマスターのUSB Aコネクタを接続します。2.マスターのRJ-45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。3.スレーブのRJ-45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。4.スレーブのUSB Aコネクタメスに機器のUSBケーブルを接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 00:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1888ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
