品番 : EA764AC-152
品名 : 変換アダプター(USB TypeC-HDMI・他)
Type-CポートからHDMI×3ポートに映像出力ができる4K対応変換アダプタ。拡張出力/分配出力に対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCMST3HD2 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | パソコン接続側 USB Type-C(オス) | ケーブル長 | 50cm |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 |
対応機種 | <対応パソコン> USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応 <対応ディスプレイ> HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
| インターフェース | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス×3 |
| 対応解像度 | 最大4K/60Hz×1(1台接続時) 最大4K/60Hz×2(2台同時接続時) 最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
最大対応解像度 | 4K/60Hz |
| HDR対応 | 対応 | HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 |
| 消費電流 | 400mA(最大) | サイズ(W×D×H)mm | 36×11.5×97.95 |
| 重量(g) | 64 | シールド方法 | 3重シールド |
| USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 | |||
| ドライバなどのインストールは不要で、接続してすぐに使用できます。 | |||
| 3台のディスプレイへの拡張出力、複製出力に対応しており、 ノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力、同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 |
|||
| 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 | |||
| ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。 | |||
| Type-Cポートからのバスパワー電源で動作します。 ACアダプタを別途用意する必要がありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
