品番 : EA764AC-202
品名 : [DisplayPortAlt-HDMI] 変換アダプター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCMST2HD2 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB Type-Cオス - HDMIタイプA(19pin)メス×2 | インターフェース | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| 電源 | バスパワー | 最大対応解像度 | 4K/60Hz |
| 対応解像度 | 最大4K:60Hz×1(1台接続時) 最大4K:60Hz×2(2台同時接続時) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
HDR対応 | 対応 |
| HDMI規格 | HDMI2.0 | 消費電流 | 最大400mA |
| 動作温湿度 | 0~45℃(10%~85%※結露なきこと) | 保管温湿度 | -10~70℃(5%~90%※結露なきこと) |
| シールド方法 | 3重シールド | ケーブル長 | 20cm |
| ケーブル径 | 4.2mm | サイズ | 55.1(W)×11.5(D)×50(H)mm |
| 重量 | 約46g | 対応機種 | USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応 出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 iPadOS 13~26 iOS 17~26 |
||
| Type-CポートからHDMI×2画面に映像出力ができる4K対応変換アダプタ | |||
| USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現 | |||
| 拡張・複製モードに対応 ※同時に出力できる画面の最大数は、パソコンやグラフィックボードによって異なります。事前にご確認ください。 |
|||
| 4K/60Hz、高輝度HDR対応 | |||
| 配線しやすい20cmケーブル | |||
| 持ち運びしやすい小型サイズ | |||
| ACアダプタ不要のバスパワー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/24 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
