品番 : EA764AD-102B
品名 : [3ポート] USB3.2ハブ(カードリーダー付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCHC20MS |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 3ポート | インターフェイス | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Android 15・14・13・12・11・10・9・8.1 iPadOS 18・17・16・15・14.5・14・13.4・13 iOS 18~17 ChromeOS |
コネクタ | アップストリーム側:(USB3.2)USB Type-C オス×1 ダウンストリーム側:(USB3.2)USB Type-A メス×3 |
| サイズ | 21.8(W)×7(D)×125.8(H)mm | 重量 | 32.7g |
| ケーブル長 | 60mm | 電源(供給電流) | 最大900mA(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps | スロット | SDメモリカード、microSDカード |
| 対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD | 最大対応メディア | SDカード/1TB microSDカード/1TB |
| 超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 | |||
| 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 | |||
| 高級感のあるアルミボディです。 | |||
| スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 | |||
| USBポートにプラスしてSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 | |||
| Type-C接続、USB A 3ポートハブ付き | |||
| 厚さ約7mmの薄くてスリムなサイズです。ポーチやカバンのポケットなどに収納しやすく、出張や在宅ワークなどで持ち運ぶ際に便利です。 | |||
| ケーブルをなくす心配がない一体型 | |||
| Windows・Mac OSだけでなく、Android OSとiPadOSにも対応しており、USB Type-Cポートを持つMacBookなどのノートパソコン、タブレットやiPad、スマートフォンなどで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
