品番 : EA764AD-106
品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(スイッチ付)
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!
個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ
個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U3H-S418BBK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4ポート | インターフェイス | USB3.0 (USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) |
| カラー | ブラック | 対応OS | Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
| サイズ | 123.9×36.6×40.5(H)mm(ケーブルを除く) | 重量 | 106g |
| ケーブル長 | 30cm(コネクター除く) | コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、 USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 |
| 最大転送速度(理論値) | USB3.0スーパースピード:5Gbps USB2.0ハイスピード:480Mbps USB1.1フルスピード:12Mbps |
電源方式 | バスパワー |
| 供給可能電流 | USB3.0接続時:4ポート合計720mA以内(各ポート180mA未満) USB2.0接続時:4ポート合計400mA以内(各ポート100mA未満) |
動作環境 | 温度5~40℃ 湿度30~80%(結露なきこと) |
| USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。 | |||
| スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 | |||
| 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 | |||
| USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 | |||
| 給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 | |||
| USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 | |||
| コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。 | |||
| 底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。 | |||
| ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 | |||
| ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
