詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-109

品名 : [4ポート] USBハブ(個別スイッチ付)

個別スイッチでデバイスの電源をON/OFFできる
より細やかな節電ができる個別スイッチ付の4ポートUSBハブ

仕様

メーカー エレコム 型番 U2H-TZS428BBK
ポート数 パソコン側:1ポート、
周辺機器側:4 ポート
インターフェイス USB2.0
(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
対応OS Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
カラー ブラック
サイズ 38.5×107×39.8(H)mm (ケーブルを除く) 重量 93g
ケーブル長 100cm(コネクターを除く) コネクタ形状 パソコン側:USB A(オス)×1
USB機器側:USB A(メス)×4
最大転送速度 USB2.0ハイスピード:480Mbps(理論値)
USB1.1フルスピード:12Mbps(理論値)
電源方式 バスパワー
供給可能電流 4ポート合計400mA(1ポート当たり100mA未満) 動作環境 温度:5~40℃
湿度:30~80%(結露なきこと)
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1893ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブ
  • マグネットで強力固定
  • 180度回転スイングコネクタ
  • 抜き挿ししやすい斜め30度設計
  • ケーブル向きを変えられる配線溝

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top