品番 : EA764AD-11C
品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(ブラック)
Surface(TM)など、Windows(R)対応タブレットに最適
USBメモリやカードリーダー、HDDなどUSB3.0対応機器をSurface(TM)などに接続するのに便利な4ポートUSB3.0ハブ
USBメモリやカードリーダー、HDDなどUSB3.0対応機器をSurface(TM)などに接続するのに便利な4ポートUSB3.0ハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U3H-A411BBK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4ポート | インターフェイス | USB3.0 (USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) |
| 対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
カラー | ブラック |
| サイズ | 70×36×13.5(H)mm | 重量 | 44g |
| コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 | 最大転送速度(理論値) | USB3.0スーパースピード/5Gbps、 USB2.0ハイスピード/480Mbps、 USB1.1フルスピード/12Mbps |
| USBケーブル方式 | USB3.0 | USBケーブル長 | 約30cm(コネクタを除く) |
| 供給可能電流 | 4ポート合計720mA以内 (各ポート180mA未満) |
動作環境 | 温度5~40℃、 湿度30~80%(結露なきこと) |
| Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 | |||
| フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 | |||
| ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。 | |||
| USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 | |||
| タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 | |||
| USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 | |||
| 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 | |||
| ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
