品番 : EA764AD-202
品名 : USB2.0 USB切替器(4回路)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-US24N |
|---|---|---|---|
| サイズ | 83.6(W)×83.6(D)×22(H)mm | 重量 | 95g(本体のみ) |
| インターフェース規格 | USB仕様Ver2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) | 切替内容 | パソコン4:周辺機器1 |
| コネクタ | USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側) USB Bコネクタ メス×4(パソコン側) |
付属品 | USB2.0対応USB接続ケーブル(1.8m)×1、スタンド、取扱説明書、保証書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit、各Editon対応) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 |
| 4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 | |||
| USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 | |||
| ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切り替えできます。 | |||
| 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 | |||
| USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器を共有するのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
