品番 : EA764AD-251
品名 : [4ポート] USB 5Gbpsハブ(ロック付)
USB-IF認証取得した耐久性に優れた仕様 DINレールへの設置に対応 4ポート
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3HFA04 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB A ※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。 |
インターフェース | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
| ケーブル長 | 約1m | ケーブルタイプ | ケーブル着脱 |
| ポート数 | 4ポート | 最大データ転送速度(理論値) | 5Gbps |
| USB Aメス/USB 5Gbps(ポート) | 4ポート | 供給電流 | 最大3600mA (全ポート合計/セルフパワー時) ※1ポートあたり USB Aポート/最大900mA ※最大供給電流は専用ACアダプタUSB-AC2(別売)を使用した場合 |
| 電源供給方式 | セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。 |
環境条件 | 動作時/温度0℃~60℃、湿度10%~90%(結露なきこと) 保管時/温度-10~70℃、湿度10%~90%(結露なきこと) |
| サイズ | 約W158×D80×H32mm | 重量 | 約383g |
| セット内容 | 本体、USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台 | ドライバ | 不要 |
| 対応ACアダプタ | USB-AC2(別売) | MTBF | 958000時間 |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 ChromeOS ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 |
||
| DINレール取り付けに対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)4ポートのUSBハブです。 | |||
| USB-IFの認証を取得しています。 | |||
| 9V~40Vの幅広い電源に対応しています。 | |||
| ESD保護機能(20K)付きです。 | |||
| EMC EN 55032/55035規格に適合しています。 | |||
| 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 | |||
| VCCI ClassB取得です。 | |||
| 安心の2年保証です。 | |||
| ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 | |||
| ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 | |||
| ※本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
