品番 : EA764AD-46B
品名 : [3ポート] USB3.0ハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H322BKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 3ポート | インターフェイス | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Chrome OS |
供給電流 | 830mA(合計) |
| サイズ(W×D×H)mm | 80(W)×40(D)×14.5(H)mm | USBケーブル長 | 15cm |
| 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム) USB Type-A(パソコン接続側) |
| 電源 | バスパワー | 規格 | IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 |
| 通信モード | フルデュプレックス/ハーフデュプレックス | アクセス方式 | CSMA/CD |
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 | 電源電圧 | 5V |
| 重量 | 約40g | ||
| USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 | |||
| ギガビットのLANに対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ハブAコネクタ3ポート付きです。 | |||
| ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 | |||
| USB3.2 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)(規格値)に対応しています。 | |||
| USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 | |||
| 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
