品番 : EA764AD-53
品名 : [10ポート] USB2.0ハブ(タブレット充電用/ブラック)
iPadやタブレットなどの機器を最大10台同時に充電・同期できるUSB2.0 10ポートハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-2HCS10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 268×102×40 | 重量(g) | 1010 |
| 電源 | セルフパワー | 供給電流 | 各ポート最大2.4A※パソコン接続時は最大1.5A |
| ポート数 | 10ポート | コネクタ | USB Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム)USB Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB Aコネクタ メス×1(カスケード) |
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) | 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS |
||
| iPadやタブレットを最大10台同時に同期・充電できます。 | |||
| 背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大3台接続可能です(最大30台の機器を接続可能です。USB-2HCS20と併用して3台接続することはできません) | |||
| エコモードスイッチを押せば未使用時、充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。 | |||
| ACアダプタは外れにくいスクリューロック式です。 | |||
| 付属のL型プレートとネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。 | |||
| USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。 ※USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応します。 | |||
| 1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。 | |||
| USB充電規格BC1.2に対応しています。 | |||
| Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。 <iPad・iPhone・iPod touchについて>※iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。 <Android・Windowsタブレットスマートフォンについて>※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。 <ご購入前にご確認ください>※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。 ※USBポートとiPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。※同期と充電を同時に行うことができます。※同期・充電モード時にはエコモードは使用できません。※Type-Cポートしか持たないパソコンと接続する場合は、別途Type-Cケーブルが必要です。対応ケーブルは下記製品ラインナップをご覧ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/07 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
