品番 : EA764AD-54
品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(Type-C/ブラック)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
USB Type CコネクタにUSB3.1 Gen2機器を接続する超高速USBハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH17BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 90×60×16 | 重量(g) | 55 |
| カラー | ブラック | 電源 | バスパワー/セルフパワー |
| ポート数 | 4ポート | コネクタ | USB 3.1 Gen2 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB 3.1 Gen2 Type-Cコネクタ×2(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 10Gbps(USB 3.1 Gen2)/5Gbps(USB 3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows 11・10(64bit・32bit) macOS 12、macOS 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~15 Chrome OS |
||
| USB3.1 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。 | |||
| Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB Aポートが2個、Type-Cポートが2個付きで4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 | |||
| USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、本製品経由で接続したパソコンへの給電も可能です。※USB PD対応パソコンである必要があります。※別途ACアダプタが必要です。<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB 3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB 3.1 Gen2に対応しておりますがUSB 3.1 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB 3.1 Gen1/USB 3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB 3.1 Gen1/USB 3.0/2.0の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
