詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-59

品名 : [7ポート] USB3.1ハブ(高速転送/USB A/Type-C)

USB3.2Gen2対応の超高速7ポートハブ。USBAが4ポート、Type-Cが3ポート付。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3TCH38BK
<USBハブ>
インターフェース規格 USB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB3.0)2.0/1.1上位互換) 通信速度 10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ USB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2 Type-C メス(アップストリーム/パソコン接続側) 電源 セルフパワー
供給電流 3700mA(全ポート合計・セルフパワー時)※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。 ポート数(合計) 7ポート
過電流保護機能 内蔵
<共通仕様>
ACアダプタ DC5V 4.0A(ケーブル長/約1.5m) ケーブル長 1m
サイズ 約W121×D65×H18mm 重量 約72g
セット内容 本体、ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
対応OS Windows 11・10macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11ChromeOS※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。
USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。
USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen2に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の理論値(10Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSB AポートにはUSB3.2 Gen1/USB3.0 Gen1/USB3.0/2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB3.1 Gen1/USB3.0/2.0の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
追加説明
カタログ価格

18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1895ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top