品番 : EA764AD-62
品名 : [2ポート+LAN+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)
Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH20BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 80×40×14.5 | 重量(g) | 40 |
| ケーブル長 | 約15cm | 電源 | セルフパワー/バスパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 |
| カラー | ブラック<USBハブ> | インターフェース | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
| コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD 100W対応)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| ポート数 | 2ポート | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11 iPadOS 13~15 Chrome OS |
| Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ | |||
| Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 | |||
| USBをLANポートに変換できるので、有線でLANを接続したいときに最適です。 | |||
| ギガビットのLANに対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ハブ2ポート付です。 | |||
| USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って充電することができます。 | |||
| ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,890 円(税抜)/ 9,779 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
