品番 : EA764AD-64A
品名 : [3ポート+LAN] USB3.0ハブ(Type-C)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH19RBKN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 80×40×14.5 | ケーブル長 | 0.15m |
| 重量(g) | 40 | 電源 | バスパワー |
| 供給電流 | 最大830mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。<LANポート部> | インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) |
| コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| ポート数 | 3ポート | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS 12・11、 macOS 10.12~10.15、 MacOS X 10.11、 iPadOS 13~15、 Chrome OS |
| 付属品 | 面ファスナー | ||
| Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 | |||
| USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 | |||
| ギガビットのLANに対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ハブ3ポート付きです。 | |||
| 面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/26 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
