詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-70A

品名 : [4ポート] USB3.0スリムハブ(Type-C)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3TCH25SN
ポート数 4ポート インターフェイス USB3.2/2.0/1.1、Gen1
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11
Chrome OS
iPadOS 13~15
サイズ 104(W)×20(D)×8(H)mm
重量 28g 電源 バスパワー
通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ形状 USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
コネクタ形状(PC接続側) USB Type-C 供給電流 830mA 最大(全ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
PD対応 非対応 ケーブル長 60mm
USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ
高級感のあるアルミボディです。
超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
追加説明
カタログ価格

3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1894ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top