詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-76A

品名 : [7ポート] USB3.0ハブ(急速充電&同期ポート付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3H703BKN
ポート数 7ポート インターフェイス USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
サイズ 154(W)×31(D)×14(H)mm
重量 58g 電源 セルフパワー
通信速度 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) コネクタ USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
コネクタ形状 パソコン側:USB A 供給電流 最大900mA(1ポートあたり)
※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。
※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)
ケーブル長 0.5m
過電流保護機能内蔵
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。
※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。
ケーブル直付けタイプです。
USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
<ご購入前にご確認ください>
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB3.2 Gen2には対応していません。
追加説明
カタログ価格

7,410 円(税抜)/ 8,151 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1894ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top