品番 : EA764AD-78A
品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H418BKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4ポート | インターフェイス | USB3.2/2.0/1.1、Gen1 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8 ChromeOS |
サイズ | 71(W)×35(D)×14(H)mm |
| 重量 | 30g | 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応 ※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 |
| 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム/PC接続側) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)マイクロBコネクタ メス×1(アップストリーム) |
| 供給電流 | 最大900mA(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
ケーブル長 | 0.5m |
| ACアダプタ | DC5V 3A ケーブル長/約1.5m | 付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)、USB接続ケーブル0.5m |
| マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 4ポートのUSBハブです。 | |||
| セルフパワー、バスパワー両用タイプです。 | |||
| 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 | |||
| サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器を接続しやすいです。 | |||
| USB3.2なのに超コンパクトです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| ≪ご注意≫ ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,600 円(税抜)/ 8,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
