品番 : EA764AD-80A
品名 : [4ポート] USB3.2ハブ(マグネット固定式/1m)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H405BKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4ポート | インターフェイス | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS |
サイズ | 28(W)×107(D)×22.3(H)mm |
| 重量 | 80g | カラー | ブラック |
| ケーブル長 | 1m | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| 電源 | セルフパワー・バスパワー | コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム) microUSB メス×1(給電専用ポート) |
| マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。 | |||
| microUSB給電ポートが付いているので、セルフパワーで使用したい時はスマートフォンの充電器などを使って給電できます。 | |||
| ケーブル長1mのロングケーブル付きです。 | |||
| セルフパワー/バスパワー対応でmicroUSBケーブルとACアダプタ(別売)を使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| <ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1894ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
