品番 : EA764AD-83
品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(回転式コネクタ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
コネクタが回転する持ち運びにも便利な直付けタイプのUSB3.0ハブ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3HSC1BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 80×40×9 | 重量(g) | 32 |
電源 | バスパワー | カラー | ブラック |
コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム) | インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) |
通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | ポート数 | 4ポート |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降) macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS |
||
コネクタが回転する持ち運びにも便利な直付けタイプのUSB3.0ハブ | |||
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。 | |||
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 | |||
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 | |||
隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。 <ご購入前にご確認ください>※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内(USB2.0ポート接続時は500mA以内)の場合に限り使用可能です。 ※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上(USB2.0ポート接続時は500mA以上)の場合、正常に動作しないことがあります。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ※USB3.1 Gen2には対応していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 17:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1936ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)