品番 : EA764AD-84
品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(バスパワー/マグネット付)
マグネットでしっかり固定できるUSB3.2 Gen1 4ポートハブ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H417BKN |
|---|---|---|---|
| <USBハブ> | |||
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 | 通信速度 | 5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) |
| コネクタ形状 | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム/PC接続側)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)マイクロBコネクタ メス×1(アップストリーム) | 電源 | バスパワー |
| 供給電流 | 最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 | ポート数(合計) | 4ポート |
| <共通仕様> | |||
| サイズ | 約W71×D35×H14mm | 重量 | 約30g |
| ケーブル長 | 0.5m | セット内容 | 取扱説明書、USB接続ケーブル(約0.5m) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15ChromeOS ≪ご注意≫※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 |
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 | |||
| マグネット付でしっかり固定できるUSB3.2 Gen1ハブです。 | |||
| ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 | |||
| サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。 | |||
| USB3.2なのに超コンパクトです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
