品番 : EA764AD-85
品名 : [4ポート] USB3.1ハブ(急速充電ポート付)
充電ポートを1つ装備したACアダプタ付きのUSB3.1 Gen1(USB3.0)4ポートハブ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H420BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム) | 電源 | セルフパワー・バスパワー両対応※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。 |
| 供給電流 | 最大900mA(1ポートあたり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。※充電同期ポートは最大2.1Aまで出力できます。※4ポートで合計最大3Aまで。(セルフパワー時) | サイズ | W95xD31xH14mm |
| 重量 | 約44g(本体のみ) | ケーブル長 | 約0.3m |
| 付属品 | ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m) | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン<注意事項>※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。※2.4GhzやBluetoothのワイヤレス機器(キーボード、マウス等)は、USB3.1ポートに接続すると正常に動作ない場合があります。その場合はUSB2.0ポートに接続する、USB2.0のUSBハブなどを使用して接続してください。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11、Chrome OS | ||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)4ポートのUSBハブです。 | |||
| 安定した動作ができるACアダプタ付きです。 | |||
| 最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。 | |||
| ケーブル直付タイプです。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1895ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
