品番 : EA764AD-87A
品名 : [2+1ポート] USB2.0+3.0 コンボハブ(カードリーダー付
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3HC316BKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 3ポート | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 |
| インターフェイス | USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11、 Chrome OS |
| サイズ | 110(W)×36(D)×10(H)mm | 重量 | 42g |
| 電源 | バスパワー | コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| カラー | ブラック | ケーブル長 | 約15cm |
| 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | スロット | SDメモリーカード、microSDカードスロット×1 |
| 供給電流 | 最大800mA(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 | |||
| ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。 | |||
| 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 ※カードリーダーはUSB2.0の速度です。 |
|||
| 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。 | |||
| SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)512GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 512GBにも対応しています。※UHS-I・IIの転送速度には対応していません。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。※USB3.1 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
|||
| AC電源不要のバスパワータイプです。 | |||
| Windows&Mac両対応です。 <ご購入前にご確認ください> ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が800mA以内の場合に限り使用可能です。 ※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
