品番 : EA764AD-92A
品名 : [10ポート] USB2.0ハブ(面ファスナー付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-2H1001BKN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 10ポート | インターフェイス | USB2.0/1.1 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit) macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7 Chrome OS |
サイズ | 166(W)×22(D)×20(H)mm |
| 重量 | 92g | 電源 | セルフパワー/バスパワー |
| 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB Aコネクタ メス×10(ダウンストリーム) USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) |
| 供給電流 | 最大5200mA(全ポート合計/セルフパワー時) 最大200mA(全ポート合計/バスパワー時) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
ケーブル長 | 1m |
| 付属品 | ACアダプタ(DC5V 5.0A/ケーブル長1.5m)、面ファスナー | ||
| ケーブルレイアウトが自由にでき、より省スペースで綺麗に設置することができます。 | |||
| 付属の面ファスナーでどこにでも、どんな向きにも設置が可能です。 | |||
| サイドポートを装備しており大型サイズのUSBコネクタを持った機器を接続しても周りのコネクタに干渉しません。 | |||
| セルフパワー/バスパワー両対応です。ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。 | |||
| <ご購入前にご確認ください> ※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は10ポートの合計値が200mA以内の場合に限り使用可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
