品番 : EA764AD-95A
品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(HDD接続対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-HTV410BKN2 |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4 | インターフェイス | USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 ChromeOS |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 録画機能のあるテレビ |
| コネクタ | USB2.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム) USB2.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) USB Type-A(パソコン接続側) |
付属品 | ACアダプタ(1.8m)、面ファスナー |
| サイズ | 27.8(W)×100(D)×11.6(H)mm | ケーブル長 | 1.0m |
| 通信速度 | 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 重量 | 49g(ハブ本体のみ) |
| セルフパワー、バスパワー用 | |||
| ACアダプタを使用することで安定した電力供給が必要なポータブルHDDなどにも対応します。 | |||
| 付属の面ファスナーで液晶テレビの背面や磁石ではくっつかないガラス面などにUSBハブを固定することができます。 | |||
| 外付けUSBハードディスクに録画ができる液晶テレビにも対応しています。(USBハブ対応テレビに限ります) | |||
| USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応しています。従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 | |||
| <ご購入前にご確認ください> ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。 ※本製品はセルフパワー/バスパワーの両方に対応しています。バスパワーモードで使用する場合は4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
