品番 : EA764AE-41
品名 : USBポート付 パソコン切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KVM2UUSN2 |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・ 8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE) |
インターフェイス | 周辺機器側:ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1 パソコン側:ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2 キーボード/USB Aコネクタオス×2 マウス/USB Aコネクタオス×2 |
| 最大PC接続台数 | 2台 | 切替方式 | 手元スイッチ |
| サイズ | 78(W)×72(D)×24.5(H)mm | 重量 | 252g |
| ケーブル長 | パソコン1:0.9m、パソコン2:0.9m、手元スイッチケーブル:1.8m | 消費電力 | 動作電圧/USBポートから電源供給 DC+5V |
| 消費電流 | 220mA(最大) | 動作時温度・湿度 | 温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| 保存時温度・湿度 | 温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) | 対応解像度 | 解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応) |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。 |
対応キーボード | USBキーボード ※切替後キーボード・マウスを認識し、動作を開始するまでに数秒かかる場合があります。 ※キーボードに搭載されているUSBハブポート、カードリーダーなどUSBキーボード以外の特殊機能については動作保証対象外です。 ※Bluetoothキーボードは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 |
| 対応マウス | USBマウス ※切替後キーボード・マウスを認識し、動作を開始するまでに数秒かかる場合があります。 ※Bluetoothマウスは非対応です。 |
対応ディスプレイ | ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ |
| 付属品 | 手元スイッチ、取扱説明書 | ||
| 1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 | |||
| キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバーを有する多機能キーボードにも対応します。 ※切替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります。 |
|||
| 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切替方式です。 | |||
| ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 | |||
| パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 | |||
| <ご注意> ※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。 ※キーボード、マウスにおいてドライバーのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。 ※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。 ※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
