品番 : EA764AE-42
品名 : パソコン切替器(DisplayPort)
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで切り替えて使用ができるKVM切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-KVM2DPUUS |
|---|---|---|---|
| 最大PC接続台数 | 2台 | 切替方式 | 本体ボタン切替 |
| 主な対応解像度 | 4096×2160(60Hz、4:4:4 ) 3840×2160(60Hz、4:4:4) 1920×1080p(24/25/30/50/60Hz) 1920×1080i(50/60Hz) 1280×720p(50/60Hz) 720×576p(50Hz) 720×480p(60Hz) |
インターフェース | 【PC側】 ディスプレイ/DisplayPortメス×2 USB2.0 Bコネクタメス×2 【周辺機器側】 ディスプレイ/DisplayPortメス×1 キーボード/USB2.0 Aコネクタメス×1 マウス/USB2.0 Aコネクタメス×1 |
| 電源 | USBポートから電源供給 | 消費電流 | 最大150mA |
| DisplayPort規格 | DisplayPort 1.2 | HDCP | HDCP2.3(パススルー) |
| 動作温度・湿度 | 温度/5℃~45℃ 湿度/85%以下(結露なきこと) |
保管温度・湿度 | 温度/0℃~45℃ 湿度/80%以下(結露なきこと) |
| サイズ | 142.3(W)×55(D)×21(H)mm | 重量 | 約194g |
| 付属品 | パソコン接続用DisplayPortケーブル(1.5m)×2 パソコン接続用USBケーブル(1.0m)×2 専用給電ケーブル(1.0m)×1 取扱説明書(保証書付き) |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ (USB Aコネクタ メスDisplayPort出力を持つ機種) |
対応機種※注意事項 | ※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。 ※BIOSでの動作については動作保証対象外です。 キーボード/USBキーボード ※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Bluetoothキーボードには非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 マウス/USBマウス ※Bluetoothマウスには非対応です。 ディスプレイ/DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。 |
| 本体のボタン一つで、誰でも簡単に切替が可能。 | |||
| 4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/60Hz解像度までに対応。美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。 | |||
| キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプ。多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応。 | |||
| ソフトウェアのインストールが不要。接続するだけで切り替えて使用することができます。 | |||
| パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するため、ACアダプタが不要。 ※パソコンからの供給電流が足りない場合は付属のUSB給電ケーブルを使用し別途USB-ACアダプタ(5V 1A以上)から給電をしてください。 |
|||
| DisplayPort切替器としての利用も可能。※キーボード・マウスは未接続。別途USB-ACアダプタからの給電が必要。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
