品番 : EA764AE-7
品名 : HDMIパソコン切替器
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!
2台のパソコンで、1セットのHDMI(R)対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器
2台のパソコンで、1セットのHDMI(R)対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | KVM-HDHDU2 |
|---|---|---|---|
| 対応機種(パソコン)(Windows) | ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7、WindowsVista(~SP1)(32bit、64bit)、WindowsXP(~SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機 | 対応機種(パソコン)(Mac) | macOS Catalina(10.15)が動作するIntelMac機、PowerPC機 ※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。 |
| 対応機種(ゲーム機) | PlayStation/PlayStationR3(システムソフトウェア・バージョン3.66) | 対応機種(USB機器) | USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 |
| 対応機種(マウス) | USBマウス | 対応機種(キーボード) | DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。 |
| 対応機種(ディスプレイ) | HDMIタイプA搭載のディスプレイ ※3D機能には対応しておりません。 |
対応機種(スピーカー) | 3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー |
| インターフェイス | 周辺機器側:HDMIタイプA(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1 パソコン側:HDMIタイプA(オス)×2、USBタイプA(オス)×4、3.5φステレオミニ(オス)×2 |
最大PC接続台数 | 2台 |
| 切替方式 | 手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[ScrollLock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2( ※3 ※4) ※3:ホットキーでの設定が必要です。 ※4:マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 |
サイズ | 78.4(W)×62.4(D)×23.5(H)mm |
| 重量 | 約410g※ケーブルを含む | ケーブル長 | HDMIコネクター部:0.9m(コネクター含む) 手元スイッチ:1.8m(スイッチ含む) |
| 最大解像度 | ワイド解像度/1,920×1,200(WUXGA)、4:3解像度/1,600×1,200(UXGA) | 切替音 | なし |
| 電源 | バスパワー | 定格電圧 | 5V |
| 最大消費電力 | 2.65W | 供給可能電流 | 合計1,500mW(300mA) |
| 1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 | |||
| HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 | |||
| 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 | |||
| 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 | |||
| Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 | |||
| パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 | |||
| [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 | |||
| HDCP機器の接続に対応しています。※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 | |||
| エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 | |||
| 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 | |||
| φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 | |||
| ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 | |||
| 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 | |||
| 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 | |||
| 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 | |||
| 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/06 00:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
